ストローク(mm)45
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法UF(mm):135
シリンダ内径(Φmm)50
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)35(50)
寸法F(mm)20
ねじの種類おねじ仕様(準標準)
寸法D(mm)24
寸法E(mm)□80
寸法C(mm)8
寸法Y(mm)28
寸法N(mm)10
寸法R(mm)58
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)24
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ28
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法FB(mm)Φ14
寸法LF(mm)91
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)60
寸法PJ(mm)19
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FE(mm)85
寸法WF(mm)11
寸法TF(mm)108
寸法EERc1/4
寸法KKM24×1.5
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法PL(mm)13
支持形式FB形(へッド側フランジ形)