ストローク(mm)35
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法TX(mm):28●寸法TZ(mm):15●寸法SY(mm):20
シリンダ内径(Φmm)40
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)30(45)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)19
寸法C(mm)7
寸法T(mm)70
寸法Y(mm)27
寸法N(mm)10
寸法SW(mm)12
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)20
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ22
寸法LH(mm)29±0.06
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法GB(mm)Φ11
寸法SG(mm)23
寸法LF(mm)65
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)55
寸法PJ(mm)16
ポートRCねじ
寸法TS(mm)62
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法WF(mm)10
寸法EA(mm)80
寸法EB(mm)64
寸法EERc1/4
寸法FG(mm)Φ17.5
寸法KKM16×2
寸法TW(mm)12
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法PL(mm)12
寸法BT(mm)10.8
支持形式LA形(フート形)