ストローク(mm)40
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5
シリンダ内径(Φmm)20
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)15(25)
ねじの種類おねじ仕様(準標準)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)□44
寸法C(mm)6
寸法W(mm)8
寸法N(mm)-
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)10
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ12
寸法LH(mm)24±0.15
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法SB(mm)6.6
寸法LF(mm)73
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)43
寸法PJ(mm)10.5
寸法PK(mm)27
ポートRCねじ
寸法ST(mm)12
寸法TS(mm)58
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FP(mm)35.5
寸法EERc1/8
寸法KKM10×1.25
寸法EH(mm)46
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法ZB(mm)81
支持形式LD形(フート形)