ストローク(mm)100
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20
シリンダ内径(Φmm)32
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)25(40)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)14
寸法E(mm)□62
寸法C(mm)7
寸法W(mm)10
寸法N(mm)10
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)15
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ18
寸法LH(mm)35±0.15
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法SB(mm)9
寸法LF(mm)94
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)54
寸法PJ(mm)14
寸法PK(mm)32
ポートRCねじ
寸法ST(mm)16
寸法TS(mm)79
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FP(mm)48
寸法EERc1/4
寸法KKM12×1.75
寸法EH(mm)66
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法ZB(mm)104
支持形式LD形(フート形)