曜日別特売
PT72P8M60BF-FS61248 PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン 72295817

PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個呼び幅60mm歯数72仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210注文コード72295817品番PT72P8M60BF-FS61248
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
歯形P8MプーリーBF締付ボルト(本数)12締付ボルト(サイズ)M6×25幅W(mm)92フランジ外径(Φmm)190材質機械構造用炭素鋼歯数72呼び幅60mm取付方式BF-F(フラット取付)寸法L1(mm)21スリーブ枠番S6歯先円直径(mm)181.97仕様スラスト荷重(kN):93 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):173 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする