歯形P8MプーリーBF締付ボルト(本数)5締付ボルト(サイズ)M8×30幅W(mm)71フランジ外径(Φmm)190材質機械構造用炭素鋼歯数72呼び幅40mm取付方式BF-S(標準取付)寸法L1(mm)24.5スリーブ枠番S7歯先円直径(mm)181.97仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):183.35 使用ベルト幅(mm):40 軸穴径d(mm):60 軸側面圧(Mpa):115