※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)35
シリンダ内径(Φmm)50
支持形式LD形(フート形)
注文コード72297373
品番160S-1R6LD50N35-BE2
参考基準価格(税別)¥107,000
販売価格(税込)
¥105,490
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます
他の種類を見る
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。