仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)80
種類汎用形
クッションクッションなし
スイッチAZ125CE
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)35(50)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)24
寸法E(mm)□80
寸法C(mm)8
寸法W(mm)11
寸法N(mm)10
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)24
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
寸法MM(mm)Φ28
寸法LH(mm)45±0.15
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法SB(mm)14
寸法LF(mm)110
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)60
スイッチ数2
寸法PJ(mm)19
寸法PK(mm)38
ポートRCねじ
寸法ST(mm)24
寸法TS(mm)104
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FP(mm)53
寸法EERc1/4
寸法KKM20×2.5
寸法EH(mm)85
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法ZB(mm)121
支持形式LD形(フート形)