160S-1R6LD50N80-AT2 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) TAIYO(旧:クロダニューマティクス) 72300121

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)80 シリンダ内径(Φmm)50 支持形式LD形(フート形) 注文コード72300121 品番160S-1R6LD50N80-AT2
参考基準価格(税別)¥117,200 販売価格(税込) ¥109,890
販売価格(税別)
99,900
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます 他の種類を見る

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20 シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)80 種類汎用形 クッションクッションなし スイッチAZ115CE 構造複動形片ロッド 寸法A(mm)35(50) ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) 寸法D(mm)24 寸法E(mm)□80 寸法C(mm)8 寸法W(mm)11 寸法N(mm)10 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 寸法KL(mm)24 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット 寸法MM(mm)Φ28 寸法LH(mm)45±0.15 ストローク長さの許容差0〜0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 寸法SB(mm)14 寸法LF(mm)110 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 寸法LL(mm)60 スイッチ数2 寸法PJ(mm)19 寸法PK(mm)38 ポートRCねじ 寸法ST(mm)24 寸法TS(mm)104 速度範囲(m/s)0.008〜0.1 寸法FP(mm)53 寸法EERc1/4 寸法KKM20×2.5 寸法EH(mm)85 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3 寸法ZB(mm)121 支持形式LD形(フート形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする