160S-1R6LD63N100-AH2 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) TAIYO(旧:クロダニューマティクス) 72300977

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)63 支持形式LD形(フート形) 注文コード72300977 品番160S-1R6LD63N100-AH2
参考基準価格(税別)¥140,900 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます 他の種類を見る

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5●寸法UX1(mm):24●寸法UX2(mm):25 シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 種類汎用形 クッションクッションなし スイッチAX111CE 構造複動形片ロッド 寸法A(mm)45(60) ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法C(mm)9 寸法W(mm)13 寸法N(mm)10 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 寸法KL(mm)33 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット 寸法MM(mm)Φ36 寸法LH(mm)50±0.15 ストローク長さの許容差0〜0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 寸法SB(mm)16 寸法LF(mm)117 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 寸法LL(mm)67 スイッチ数2 寸法PJ(mm)24 寸法PK(mm)38 ポートRCねじ 寸法ST(mm)30 寸法TS(mm)121 速度範囲(m/s)0.008〜0.1 寸法FP(mm)55 寸法EERc1/4 寸法KKM27×3 寸法EH(mm)97 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3 寸法ZB(mm)130 支持形式LD形(フート形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする