仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32●寸法UX1(mm):30●寸法UX2(mm):30
シリンダ内径(Φmm)80
ストローク(mm)100
種類汎用形
クッションクッションなし
スイッチAX111CE
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)60(80)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)41
寸法E(mm)□114
寸法C(mm)14
寸法W(mm)17
寸法N(mm)15
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)36
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
寸法MM(mm)Φ45
寸法LH(mm)60±0.25
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法SB(mm)18
寸法LF(mm)138
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)78
スイッチ数2
寸法PJ(mm)25
寸法PK(mm)48
ポートRCねじ
寸法ST(mm)35
寸法TS(mm)144
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FP(mm)65
寸法EERc3/8
寸法KKM30×3.5
寸法EH(mm)117
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法ZB(mm)155
支持形式LD形(フート形)