H(mm)15質量(kg)2.7タイプ直接式寸法L(mm)47寸法D(mm)120Z6×M8×1.25寸法D1(mm)85寸法T(mm)5寸法W(mm)26.8寸法O(mm)46.5寸法I(mm)0.2寸法K(mm)8寸法Q(mm)102寸法V(mm)12仕様D1公差記号:H7 l1(mm):22 l2(mm):20 かみ合い回転方向:左回転 ステップ幅N(mm):9 許容最大トルク(N・m):147 最高回転速度(r/min):250 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:7×3 軸穴径d1(mm):30 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):30 軸穴径d2公差記号:H8