※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数5P 注文コード72318797 品番VTXL-6/3B-5P
参考基準価格(税別)¥2,351 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は極数116種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 極数5P 端子間ピッチ(mm)8.2 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)12〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする