仕様●寸法UX1(mm):22●寸法UX2(mm):20
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)100
種類汎用形
クッションクッションなし
スイッチAX11BCE
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)35(50)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)24
寸法E(mm)□80
寸法C(mm)8
寸法Y(mm)28
寸法N(mm)10
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)24
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
寸法MM(mm)Φ28
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法DE(mm)Φ21.5
寸法FB(mm)Φ11
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)60
スイッチ数2
寸法PJ(mm)19
ポートRCねじ
寸法AE(mm)12
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法FFG1/4
寸法WF(mm)11
寸法EERc1/4
寸法FG(mm)Φ17.5
寸法KKM20×2.5
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法TV(mm)□58
寸法PL(mm)13
寸法BT(mm)10.8
支持形式SD形(基本形)