※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
8
注文コード
72359824
品番
TID060R8-6
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
寸法DCN(mm)
6
寸法DCONMS(mm)
8
寸法DCX(mm)
6.4
寸法LS(mm)
45
寸法LU(mm)
36
寸法OAL(mm)
91.7
寸法OAL2(mm)
91.9
寸法OAL3(mm)
90.81
寸法SSC(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応