曜日別特売
TID075R8-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID075R8-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359858
TID075R8-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359858

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)8注文コード72359858品番TID075R8-6
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様クーラント穴あり寸法DCN(mm)7.5寸法DCONMS(mm)8寸法DCX(mm)7.9寸法LS(mm)45寸法LU(mm)45寸法OAL(mm)100.6寸法OAL2(mm)100.8寸法OAL3(mm)99.68寸法SSC(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする