曜日別特売
TID090R10-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID090R10-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359885
TID090R10-6 刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ 72359885

刃先交換式ドリル TID-R L/D=6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)10注文コード72359885品番TID090R10-6
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様クーラント穴あり寸法DCN(mm)9寸法DCONMS(mm)10寸法DCX(mm)9.4寸法LS(mm)50寸法LU(mm)54寸法OAL(mm)115寸法OAL2(mm)115.2寸法OAL3(mm)113.91寸法SSC(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする