曜日別特売
AW-02 アクリル気密防水テープ オカモト 72362267

AW-02 アクリル気密防水テープ オカモト 72362267
AW-02 アクリル気密防水テープ オカモト 72362267

アクリル気密防水テープ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.2
内容量1巻注文コード72362267品番AW-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。

色
黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエチレン織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
12.00N/10mm
質量(g)
644
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐久性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58121637
2020-08-25
用途: 軽量レンガの外壁への貼り付け
製造業

ボンド製品より粘着力が明らかに上です。またボンド製品は手やハサミが汚くなりますが、これは大丈夫でした。また使いたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 58121646
2019-11-08
用途: 窓サッシ目張り
不動産業

台風前に窓サッシの目張りに使用しました。
猛烈な雨風でしたが雨漏りなどもなく助かりました。
剥がすときもきれいに剥がせました。

2人が参考にしています
対象商品 : 58121646
2015-11-05
用途: 水漏れ応急処置

用途外使用だとは思うのですが、重機のラジエターホースの応急補修に使用しました。
破損状況にもよると思いますが、ブレーキクリーナで汚れを落とし巻くように養生したところ漏れませんでした。
応急であれば使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする