GV-R700 スチール製 リアキャリア

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72451666 品番 061-1500-36
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

700C / 27.5 inch向けのリアキャリア
鉄製で頑丈
オフセット形状にした脚金具でサドルや靴との干渉を軽減
取り付け・調整はレンチ一本でできる
7種類のカラーラインナップ
国内製造
700C / 27.5inchにも使えてグラベルバイク・ロードバイク・マウンテンバイクやクロスバイクなどの自転車の種類に対応
※キャリアの耐荷重制限を厳守してください。最大荷重以上の重さの荷物を搭載し、もしキャリアが破損したとしても、メーカーではその責任を負いません。

用途
材質・素材:スチールパイプ
重量:910g(車体に取り付けるためのボルトを除く)
サイズ:幅180 mm×奥行350 mm×高さ410 mm
取り付け対象:24〜29インチ
耐荷重制限:18kg
ダークグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする