DB101WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 140

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566405 品番DB101WCLF
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
Φ:140 mm
重量:76 gr.
1.8 mm.
ROAD/GRAVEL
Only for Fulcrum AFS System
Type :FIXED DISC WAVE
system :CENTER-LOCK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする