DB111FLWCL DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566430 DB111FLWCL DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566430 DB111FLWCL DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566430 DB111FLWCL DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566430

DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566430 品番DB111FLWCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,545 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
ローター径:140 mm
重量:91 gr.
厚み: 1.8 mm
用途:ROAD / GRAVEL
仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System
Type : TWO-PIECE DISC SHARK
system : CENTER-LOCK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする