DB112FLWCL DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566439 DB112FLWCL DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566439 DB112FLWCL DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566439 DB112FLWCL DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm GALFER(ガルファー) 72566439

DB112FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 160/1.8mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72566439 品番DB112FLWCL
参考基準価格(税別)¥14,091 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
ローター径:160 mm
重量:102 gr.
厚み: 1.8 mm
用途:ROAD / GRAVEL
仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System
Type : TWO-PIECE DISC SHARK
system : CENTER-LOCK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする