ハイブリット加湿器 4L ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72602758 品番JHI-413(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。

ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
職場の休憩所で使用
製造業

2025年の3月末に購入し、2か月くらい使用したでしょうか
2025年の11月くらいから再使用して12月に電源が入らなくなりました
タンクが大きめで、上部給水も出来るので使いやすいと思ったのですが耐久性が無く、とても残念

2025-01-27
用途:
プレハブの事務所に設置しています。

以前は、大型の気化式の加湿器を使用していましたが、年末の大掃除で分解したところ、病気になりそうな?程の汚れが酷く、即刻廃棄しました。色々検討しましたが、ハイブリット加湿器が良さそうなので、検索していたところ安価でも4Lのタンクを備えたこちらの商品にしてみました。見た目は大量の霧を排出しています。
まずまずでは、ないでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする