曜日別特売
YAH-35T 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック 72712299

YAH-35T 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック 72712299
YAH-35T 駐車場用泡消火設備 フォームヘッド ヤマトプロテック 72712299

駐車場用泡消火設備 フォームヘッド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
72712299
品番
YAH-35T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。
ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。

取付
9m2につき1コ及び包含半径2.1m
質量(g)
82
種類
水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号)
番号
性能評定番号:221T158
噴霧量(L/min)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(m)
【取付】上限値:8、下限値:1.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする