色ブラック
本体質量(kg)2.6
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質ビニールレザー【抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品】
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340
パイプ径(Φmm)22.2
座面高さ(mm)450
材質(脚部)スチールパイプ(Φ22.2)クロームメッキ
材質(座面)ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)
グリーン購入法適合
スタッキング可能(6脚まで)
座面径(Φmm)365