チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72750170 品番 ST-25M-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品

ネイビー 本体質量(kg)2.6 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質ビニールレザー【抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品】 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340 パイプ径(Φmm)22.2 座面高さ(mm)450 材質(脚部)スチールパイプ(Φ22.2)クロームメッキ 材質(座面)ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー) グリーン購入法適合 スタッキング可能(6脚まで) 座面径(Φmm)365
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする