AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243

AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243
AD-WFHP-53 Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72763243

Platinum フラットシリコングラファイトワイパー

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード72763243品番AD-WFHP-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。
軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。
※当商品は国産車向けの仕様となります。
撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能
一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。
トップロック形状
サイドUフック形状

用途
フロントガラス用ワイパーブレード
寸法(mm)530取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
注意
[使用上のご注意]
※正しくご使用頂くため、この説明書は必ずお読みください。
※本製品は自動車のフロントガラスについた水滴を払拭するため開発されたものです。その目的以外に使用しないでください。
※ワイパー構造は雪質に強いですが、豪雪時外気温低下条件の走行には雪用ワイパーを装着をお勧めします。
※本ワイパーの使用については、お車に装着されているワイパーの長さに合った品番をお選びください。
※本ワイパーは従来のワイパーと構造が違うため、一部の車種に払拭性に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承をお願いします。
[交換時のご注意]
※交換作業は必ずエンジンの推知をOFFの状態で作業してください。
※ワイパー装着時、ワイパーのゴムは正しく取付けているか、装着するワイパーの長さは正しいか確認してください。
※ワイパー交換する場合、ウィンドウ面がワイパーアーム等で損傷しない様、厚い布でウィンドウガラスを保護してください。
※ワイパーがボンネットの中に潜っている構造の場合、ワイパー交換が出来る位置迄ワイパーを動かした後、エンジンスイッチをOFFにして作業してください。
※交換作業終了後、正しくワイパーが装着されていることを確認して頂き、ウィンドウウォッシャー液等、水をかけながらワイパーを作動させウィンドウまわりの接触等、安全を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72763207
2024-02-05
用途: 機会のメンテナンス時
その他業種

マイナス10度の極寒でもきちんとワイプしてくれます。とても気に入っています。

対象商品 : 72763216
2023-12-05
用途: MAZDA6 の交換用
有限会社 関川自動車自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく拭けました。
特にビビりもありませんし、多少は撥水効果もあるようです。
替えゴム単体より安いのでコスパ良いです。

対象商品 : 72763259
2022-09-03
用途: ワイパー補修品として
自動車・二輪車・自転車関連業

SXE10アルテッツァに補修用として550/480を使用。
どうしてか、全く水を拭き取れ無い、ただただウィンドウに水を引き伸ばすだけなのと、ビビり音がするだけで、ワイパーを作動させても視界が確保出来ない。
取り付けた翌日に結構な雨が降ったものの、先の通り全然役に立たないので、走り出してものの3分で諦めて、安全が確保出来る場所で元の物に交換。
説明には車種により拭き残しが…とも有りますが、そういう状態では無く、全く拭き取れない状況です。
原因が商品なのか、車両とのマッチングなのか不明ですが、購入したこの商品はワイパーとして機能しません、返品不可なのも合わせて、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする