和信化学工業
和信化学工業の 木部
Aqurex(アクレックス)フロア クリヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
72765429
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
【うすめ液】水
色
クリヤー
タイプ
水性塗料
主な用途
スポーツ施設・店舗など広範囲木質フロア
乾燥時間(時間)
4以上
危険物の類別
非危険物
特性
ツヤ有、高光沢、耐ラバーマーク性、高耐久性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
80-100g/m
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。