スカウト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)420 最小表示(g)0.01 注文コード72768947 品番SPX422JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はひょう量・最小表示・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

高速安定(1〜1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属

種類ポータブル天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)420 最小表示(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)120 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 計量方式重量、個数、%、チェック、合計、標示値ホールド 表示部LCDディスプレイ 安定時間(秒)1 電池寿命(時間)約80 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54 校正分銅200g(標準付属) 繰返し性0.01g(標準偏差) 直線性±0.01g トラスコ品番835-8857 質量(kg)1 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする