防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)3 注文コード72769333 品番UDS-600-WPK-3-7(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はひょう量・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能

校正証明書一般校正 種類上皿はかり 表示形式デジタル 防塵防水性能IP68準拠 目量(g)1(0〜1500)、2(1500〜3000) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119〜126 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 消費電力(W)通常0.03 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 適合地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 ひょう量(kg)3 計量皿形状 付属品メーカー実施校正証明書一式付 寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)DC6 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
食品用はかり
三ッ岩食品 様 (農・林・水産業)

はかり数字の反応が早い。作りがしっかりとしてる。機能が充実している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする