仕様●ヒステリシス:0.1%R.O.●零バランス:±0.06 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃
材質(起歪体)ステンレス鋼
質量(kg)約0.6
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理-
定格容量19.61kN
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V±0.01mV/V(圧縮)、-2mV/V±0.01mV/V(引張)
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10〜70
繰返し性0.05%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)10000
ケーブルΦ6.3、4芯シールド付ロボットケーブル、6m直結、先端Y型圧着端子
最大印加電圧(V)18
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.05
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜80
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.15%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗425Ω±50Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
端子箱-
電流出力-