NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量196.1kN(20tf) 固有振動数(Hz)1800 仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●零バランス:0.03 mV/V●零点の温度影響:0.03%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃●ケーブル引込方法:耐圧パッキン式 注文コード72770488 品番CCP1-20T-Z
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●零バランス:0.03 mV/V●零点の温度影響:0.03%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃●ケーブル引込方法:耐圧パッキン式 材質(起歪体)合金鋼 質量(kg)約28.5 質量(g)- 配管方法厚鋼電線管方式 精度- 表面処理エポキシ樹脂塗装(マンセル 6GY3.5/2 半艶近似色) 定格容量196.1kN(20tf) 電源電圧(V)- 定格出力3mV/V±0.003mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10〜70 繰返し性0.02%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 寿命定格容量で1000000回 固有振動数(Hz)1800 ケーブルCAB-501を使用の事(別売品)、(Φ10、6 芯シールド付) 最大印加電圧(V)20 応答周波数(Hz)- 最大変位量(mm)0.24 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)(推奨)12以下 許容温度(℃)-20〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.05%R.O. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 入力抵抗350Ω±3.5Ω 出力抵抗350Ω±5Ω 端子箱端子台上で圧着端子ネジ固定 電流出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする