仕様●ヒステリシス:0.3%R.O.●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃材質(起歪体)合金鋼質量(kg)約18質量(g)-配管方法-精度-表面処理エポキシ樹脂塗装(マンセル 6GY3.5/2 半艶近似色)定格容量980.7kN(100tf)電源電圧(V)-定格出力2mV/V±0.02mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.15%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)8200ケーブルΦ10、4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付最大印加電圧(V)20応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.19精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)12以下許容温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.3%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗350Ω±3.5Ω出力抵抗350Ω±5Ω端子箱-電流出力-