仕様●ヒステリシス:0.05%R.O.●零バランス:±0.03 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃材質(起歪体)アルミニウム合金質量(kg)約0.143質量(g)143配管方法-精度-表面処理黒色アルマイト定格容量980.7N(100kgf)電源電圧(V)-定格出力3mV/V±0.015mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)1150ケーブルΦ3.2、4芯シールド付 3m直結、先端柳最大印加電圧(V)15応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.7精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)10以下許容温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗450Ω±50Ω出力抵抗350Ω±5Ω端子箱-電流出力-