NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量11.77N(1.2kgf) 固有振動数(Hz)235 仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●クリープ:0.02%R.O./20 min●クリープ回復:0.02%R.O./20 min●零バランス:±0.04 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃ 注文コード72770655 品番BCL-1.2K-A
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●クリープ:0.02%R.O./20 min●クリープ回復:0.02%R.O./20 min●零バランス:±0.04 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃ 材質(起歪体)アルミニウム合金 質量(kg)約0.04 質量(g)40 配管方法- 精度- 表面処理- 定格容量11.77N(1.2kgf) 電源電圧(V)- 定格出力1.6mV/V±0.2mV/V 保護等級IP40相当 温度補償(℃)-10〜50 繰返し性0.02%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V) 寿命定格容量で1000000回 固有振動数(Hz)235 ケーブル- 最大印加電圧(V)15 応答周波数(Hz)- 最大変位量(mm)0.49 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)(推奨)10以下 許容温度(℃)-10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.02%R.O. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 入力抵抗400Ω〜450Ω 出力抵抗345Ω〜355Ω 端子箱- 電流出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする