仕様●ヒステリシス:0.023%R.O.●クリープ:0.016%R.O./30 min●最小検定目量:20g~200g材質(起歪体)ステンレス鋼質量(kg)約1.5質量(g)-配管方法-精度-表面処理-定格容量2t電源電圧(V)-定格出力2mV/V±0.002mV/V保護等級IP68相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)1500ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 6m直結、先端Y型圧着端子付最大印加電圧(V)20応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.5精度等級C3(OIML R60に基づく)目量の数3000(最大ロードセル)印加電圧(V)(推奨)12以下許容温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.023%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗345Ω~355Ω端子箱-電流出力-