仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.02%R.O./30 min●クリープ回復:0.02%R.O./30 min●零バランス:±0.1 mV/V●零点の温度影響:0.04%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.012%LOAD/10 ℃材質(起歪体)ステンレス鋼質量(kg)約0.8質量(g)-配管方法-精度-表面処理-定格容量441.3N(45kgf)電源電圧(V)-定格出力2mV/V±0.2mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命定格容量で1000000回固有振動数(Hz)265ケーブル-最大印加電圧(V)20応答周波数(Hz)-最大変位量(mm)0.5精度等級-目量の数-印加電圧(V)(推奨)12以下許容温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.025%R.O.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.入力抵抗375Ω~425Ω出力抵抗375Ω~425Ω端子箱-電流出力-