寸法(mm)約77×約35×約25
色ブラック
質量(g)92
出力USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A
入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A、USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A
バッテリーリチウムバッテリー
保証期間1年間
充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)
バッテリー容量(mAh)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Type-C
給電端子Type-C
バッテリー容量(Wh)18.5