ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72776386 品番UQ-T100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。

ブラック 質量(g)382 出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W) 表示バッテリー:LEDインジケータ 入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W) 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)20000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子Type-C 給電端子Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする