みずわ工業
みずわ工業の 内装資材
みずわ工業の カーペット・フロア
みずわ工業の ジョイントマット
ジョイントクッション45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72783194
品番
JQ-45
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防炎対応品なので安心して使用できます。
表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。
保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途
保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング
材質
発泡ポリエチレン
色
ライトブルー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
450×450×10
認定番号
防炎認定:EO 060138
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません