曜日別特売
- 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和 72790464

- 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和 72790464
- 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和 72790464
- 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和 72790464
- 動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和 72790464

動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72790464品番-
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。
カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。
3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。
雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。
ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。
上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。

仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする