操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。
カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。
クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。