Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72799215 品番CF-AA6412AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計 幅(mm)101.2 高さ(mm)28.1 質量(g)約220(本体)、約60(電源コード) 奥行(mm)42.2 出力16V、4.06A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする