曜日別特売
DS-K1T341BMI-T 【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE HIKVISION(ハイクビジョン) 72812058

【4インチ】体表温度測定付 AI 顔認証端末 LITE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード72812058品番DS-K1T341BMI-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

DS-K1T341BMI-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能と統合された一種のアクセス制御デバイスです。
皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードします。
これは、企業、駅、住居、二場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。

測定範囲(℃)30~45(86 °F ~ 113°F)精度±0.5サイズ(inch)4.3レンズデュアルレンズセンサー酸化バナジウム非冷却センサー機能なりすまし防止カード顔写真3000、カード5000、イベント100000解像度温度測定:120×160、ディスプレイ:272×480操作方法タッチスクリーンネットワークタイプ10/100/1000Mbps 自己適応型フレームレート25fpsWi-Fi非対応測定距離(m)0.3~1ピクセル2MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする