TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)の 駆動系
TAKEGAWA(武川)の バイク用クラッチ
SP武川 乾式クラッチ 油圧/スリッパー/マスター付 +TAF5速 SS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72851696
品番
02-03-0123
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017〜1805927)
、12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)
付属品
マスターシリンダー
仕様
スリッパークラッチ:有り
タイプ
ミッションタイプ:スーパーストリート5速、クラッチタイプ:油圧式
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。