TAF5速クロスミッションキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72852229 品番02-04-0071
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存のTAKEGAWA製クロスミッションの良さはそのままに、耐久性と作動性をさらに向上させました。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化とあわせて歯幅の確保とともに耐久性も向上。また各ギヤには従来より採用の噛合部をテーパー形状に施すことでシフトフィーリングの向上とギヤ抜けなど誤作動を防止する効果も高めています。クランクケースの分解作業に必要なケースガスケットとRカバーガスケットも同梱されています。

適合TAKEGAWA製スペシャルクラッチ用 種別リターン式/ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※クランクケースの一部加工が必要になります。
※ミッションに負担をかける走行は御遠慮下さい。
※Monkey(キャブレター車)、GorillaのAタイプスピンドル車はBタイプスピンドルの変更が必要になります。
※ TAKEGAWA製旧スペシャルクラッチキット(3ディスク/4ディスク)を使用し、当キットを組み付ける場合メインシャフトの長さが異なる為別途メインシャフト(00-02-0084)をご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする