RAACO
RAACOの 物品棚/収納用品
RAACOの 小物収納箱(パーツケース)
RAACOの 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション
パーツケース用トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72852581
品番
115759
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
パーツケーストレーとしてアソーターとコンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ねが可能です。仕切数は4つです。
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
24
外寸(mm)
79×109×24
内寸(mm)
74×104×20