曜日別特売
136204 パーツケース RAACO 72852730

136204 パーツケース RAACO 72852730
136204 パーツケース RAACO 72852730
136204 パーツケース RAACO 72852730
136204 パーツケース RAACO 72852730

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード72852730品番136204
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます。半透明蓋で中身が分かりやすいです。『アソーター』シリーズで積み重ね可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

材質ポリプロピレン質量(g)520シリーズアソーター積載荷重(kg)5外寸(mm)338×261×57内寸(mm)315×220×47
注意
※トレーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする