曜日別特売
134897 パーツケース RAACO 72852791

134897 パーツケース RAACO 72852791
134897 パーツケース RAACO 72852791
134897 パーツケース RAACO 72852791

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード72852791品番134897
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×40個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×5個。パーツケーストレー55が45個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他【インサート数】45材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1812シリーズボクサー積載荷重(kg)15外寸(mm)421×361×55内寸(mm)393×273×45材質(フタ)ポリカーボネード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする