曜日別特売
136266 パーツケース RAACO 72852915

136266 パーツケース RAACO 72852915
136266 パーツケース RAACO 72852915
136266 パーツケース RAACO 72852915

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード72852915品番136266
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。)ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

材質(本体)ポリプロピレン質量(g)987シリーズキャリーライト積載荷重(kg)10外寸(mm)413×330×57内寸(mm)394×274×45材質(フタ)ポリカーボネード
注意
※トレーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする